Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

deltatex® Opus Softshell-Jacke warngelb Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kind60101
Kind60101
Artikel-Nr.:
     2627A-5060101010
Hersteller:
     Kind
Herst.-Nr.:
     6010148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

deltatex® Opus Softshell-Jacke

EN ISO 20471

MATERIALDATEN

Oberstoff: 3-Lagen-Laminat 95% PES, 5% Spandex - PU-Membrane
  • wasserabweisend • windabweisend • atmungsaktiv
  • Länge ca. 80cm
  • Spezialschnitt mit verlängertem Rückenteil
  • 1-Wege-Reißverschluss
  • 1 vertikale Brusttasche mit Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Gummi-Klettriegel an Ärmelenden zur Weitenverstellung
  • Jackenende Elastikzug
  • segmentierte Reflexstreifen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, sicherheitsjacke kind, kälteschutzjacke, Kind, Wetterschutz, Wetterjacke, Wetterhose, gammatex, jacke, weste, hose, multinorm, multifunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kind
6010156
€ 107,94*
Ähnlich
Kind
6010152
€ 108,37*
Ähnlich
Kind
6010160
€ 117,72*
Ähnlich
Kind
6010164
€ 117,66*
Ähnlich
Kind
6010168
€ 118,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.