| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4964020710 Herst.-Nr.: 1204020710 EAN/GTIN: 8718692370739 |
| | |
|
| | |
| Bodycool 2BSafe Bodycool 2BSafe ist eine Verdunstungs-Kühlweste mit hoher Sichtbarkeit für maximale Sicherheit. Unsere ISO20471 Klasse 2 zertifizierte/ANSI-konforme Kühlweste bietet optimale Kühlung für Fachleute auf dem Gebiet. Bodycool 2BSafe ist in den Farben Fluor-Gelb und Fluor-Orange erhältlich. Dieses Produkt funktioniert am besten bei niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Eigenschaften - enthält eine einzigartige Kühltechnologie
- ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
- leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
- leicht, ungiftig und langlebig
- bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
- und bis zu 8 Stunden Kühlungskomfort
- CE-Kennzeichen
Aktivierung 1) Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten). 2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken. 3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von mehreren Stunden bis hin zu 3 Tagen, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom. Dimensionierung Nehmen Sie eine Größe kleiner dann Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen. Komponenten - Außen: 100 % Polyester.
- Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
- Innen: 100 % Polyester mit PU coating.
Weitere Informationen: | | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pannenweste, Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb xl, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover |
| | |
| |