| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4963020206 Herst.-Nr.: 1213020206 EAN/GTIN: 8718692370760 |
| | |
|
| | |
| Bodycool Basic Diese Bodycool Basic Verdunstungskühlweste ist leicht und einfach (wieder) zu aktivieren. Diese Weste kann bei verschiedenen Gelegenheiten getragen werden, von der Arbeit bis zu Sport und Freizeit. Dieses Produkt funktioniert am besten in Umgebungen mit niedriger bis mittlerer Luftfeuchtigkeit. Die Stärke des Luftstroms bestimmt den Kühleffekt. Wenn Sie diese Weste tragen, vermeiden Sie Hitzestress und bleiben angenehm kühl, was Ihr Leistungsniveau erhöht. Eigenschaften - enthält eine einzigartige Kühltechnologie
- ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
- leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
- leicht, ungiftig und langlebig
- bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
- und bis zu 8 Stunden Kühlungskomfort
- CE-Kennzeichen
Aktivierung 1) Einfach in Wasser einweichen (maximal zwei Minuten). 2) Schonend ueberschuessiches Wasser ausdruecken. 3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von mehreren Stunden bis hin zu 3 Tagen, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom. Dimensionierung T-Shirt-Größe = Kühlwestengröße. Nehmen Sie Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen. Komponenten - Außen: 100 % Polyester.
- Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
- Innen: 100 % Polyester mit PU coating.
Weitere Informationen: | | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover |
| | |
| |