| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4963010208 Herst.-Nr.: 1413010208 EAN/GTIN: 8718692372566 |
| | |
|
| | |
| Bodycool Hybrid Achtung: ist nur die Weste, bitte bestellen Sie die INUTEQ-PAC® bio-basierten PCM-Kühleinsätze separat. Diese Bodycool Hybrid 2-in-1-Kühlweste wurde für verschiedene Sportarten entwickelt und wird von Sportlern häufig als Pre-Post-Kühlweste verwendet. Hybrid 2-in-1-Kühllösung für ultimative Entlastung: Verdunstungsfähiges INUTEQ-H2O® Kühlgewebe für 2 bis 8 Stunden Erleichterungskühlung pro Wässerung und INUTEQ-PAC®-Einsätze aus biobasiertem Phasenwechselmaterial halten bis zu 2,5 Stunden lang eine angenehm konstante Temperatur aufrecht (je nach Verwendung der 6,5 °C- oder 15 °C-Einsätze). Bitte bestellen Sie die INUTEQ-PAC biobasierten PCM-Kühleinsätze separat. . Dimensionierung Nehmen Sie Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen. Komponenten - Außen: 100 % Polyester.
- Kern: INUTEQ-H2O® superabsorbierendes Kühlgewebe mit antibakterieller Verarbeitung.
- Liner: 100% Polyester mit PU coating.
- Taschen: Polyester-Gewebe.
- Taschen für Einsätze: Vier (2 vorne, 2 hinten),
- Verschluss: Frontreißverschluss
Weitere Informationen: | | Größe: | M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inuteq, kühlweste, kühlkleidung, kleidung zum kühlen, westen zum kühlen, warnkühlweste, gekühlte weste, coolvest, coolover, smartover, pcm, kühlpack, kühlbatteri |
| | |
| |