Bodycool Smart CoolOver
Die Bodycool Smart CoolOver ist die natürliche Art der Kühlung.
Indem einfach normales Wasser in die Kühlweste gegeben wird, beginnt die Kühlung sofort.
Diese INUTEQ-DRY® Verdunstungskühlweste ist eine komfortable, vollmodische und leichte Weste.
Es sind keine zusätzliche Kühlung, Kühlgele oder Chemikalien erforderlich. Die Weste reduziert Hitzestress und Ermüdung, sodass Sie bessere Leistungen erbringen können.
Dank unseres patentierten Systems wird die Weste nicht nass oder durchweicht, sodass sie unter der Kleidung getragen werden kann.
Der Kühleffekt basiert auf einem uralten Prinzip der Verdunstungskühlung.
Der Kühleffekt hält je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zwischen 8 Stunden und 3 Tagen an.
Ihre Haut kühlt sich um 5 Grad bis 15 Grad Celsius ab.
Eigenschaften
- enthält eine einzigartige Kühltechnologie, die innen und außen 100 % trocken bleibt.
- ist maschinenwaschbar und hat antibakterielle Eigenschaften
- leicht in der Anwendung und wiederzuverwenden
- leicht, ungiftig und langlebig
- bietet bis zu 15 °C Kühlungserleichterung unterhalb der Umgebungstemperatur
- bietet bis zu 3 Tage Kühlkomfort
- CE-Kennzeichen
Aktivierung
1) Füllen Sie das Produkt einfach mit 500ml (Leitungs-)Wasser.
2) Das Wasser gleichmäßig verteilen und überschüssiges Wasser und Luft herausdrücken.
3) Ihr Produkt ist jetzt einsatzbereit und erzeugt sofortmeinen Kühleffekt von mehreren Stunden bis hin zu 3 Tagen, abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftstrom.
Dimensionierung
T-Shirt-Größe = Kühlwestengröße.
Nehmen Sie Ihre T-Shirt-Größe als Referenz, um Ihre Kühlwestengröße zu bestimmen.
Komponenten
- Außen: INUTEQ-DRY® 50 % Nylon Jersey, 50 % PU - Ultrafrische antibakterielle Verarbeitung.
- Kern: INUTEQ-DRY® Technologie, ein Polyestervlies das Feuchtigkeit nach außen transportiert.
- Innen: INUTEQ-DRY® Nylon.