| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705652264 Herst.-Nr.: 6522064 EAN/GTIN: 4030913970288 |
| |
|
| | |
| Leichte Arbeitslatzhose für optimale Bewegungsfreiheit Elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit. Das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht und sehr angenehm zu tragen. Die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich durch Zweifarbigkeit für ein sportliches Aussehen. - 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen
- Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach
- Träger mit elastischem Gummieinsatz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
- Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach
- Handytasche links mit Reißverschluss
- Bund mit elastischem Einsatz am Sattel
- Elastischer Einsatz im Schritt
- 2 Gesäßtaschen
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reflexapplikationen
Material - Oberstoff 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²
- Verstärkung 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
- Elastischer Einsatz 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/schwarz | Größe: | 64 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Regenlatzhose, Regenschutz-Latzhose, Regenschutzlatzhose, Wetterschutzlatzhose, arbeitslatzhose größe 64 schwarz, regenbundhose, regenhose schwarz, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,99* | € 46,49* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,62* | € 46,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,81* | € 46,93* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 35,99* | € 48,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,15* | € 50,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|