| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705650106 Herst.-Nr.: 6501106 EAN/GTIN: 4030913968179 |
| |
|
| | |
| Gut kombiniert Die gelungene Kombination aus Polyester und Baumwolle lässt Sie gut aussehen und sorgt jederzeit für ein angenehmes Tragegefühl. - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich
- Frontreißverschluss
- Innenfleece im Kragen, Ärmeln und Schultern
- Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform
- Ellbogen mit robustem Besatz
Material - Material Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle ca. 245 g/m²
- Kontrastmaterial Softshell äußere Lage 96% Polyester, 4% Elastan TPU-Membrane, ca. 260 g/m²
- Kontrastmaterial Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece
- Verstärkung 100% Nylon, ca. 195 g/m²
- Elastischer Einsatz 95% Polyester, 5% Elastan ca. 165 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer/schwarz | Größe: | 106 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 106, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,73* | € 33,44* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,76* | € 34,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,93* | € 34,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,03* | € 34,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,19* | € 37,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|