Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt neon anthrazit/gelb Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 6230
Planam 6230
Artikel-Nr.:
     2627A-4705623062
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6230062
EAN/GTIN:
     4030913943817
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam 62
arbeitslatzhose

Bequemes Arbeiten bei optimalem Schutz.

  • Aufgesetzte Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
  • Handytasche links
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • Gummizug im Bund
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material

  • Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
  • Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
  • Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/gelb
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,90*
€ 33,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,03*
€ 33,77*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 33,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,10*
€ 34,26*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,24*
€ 36,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6230046
ab € 21,67*
Ähnlich
Planam
6230048
ab € 21,76*
Ähnlich
Planam
6230050
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
6230052
ab € 21,69*
Ähnlich
Planam
6230054
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
6230056
ab € 23,85*
Ähnlich
Planam
6230058
ab € 23,94*
Ähnlich
Planam
6230060
ab € 23,92*
Ähnlich
Planam
6230024
ab € 21,73*
Ähnlich
Planam
6230025
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
6230026
ab € 21,71*
Ähnlich
Planam
6230027
ab € 21,80*
Ähnlich
Planam
6230028
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6230029
ab € 21,79*
Ähnlich
Planam
6230042
ab € 21,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.