| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705611010 Herst.-Nr.: 6110110 EAN/GTIN: 4030913938011 |
| |
|
| | |
| Sicher spielen - 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links
- Doppelte Maßstabtasche rechts
- verstellbarer Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf
- Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
- 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss
Material - Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
- Kontrastfarbe: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle ca. 300 g/m²
- Sicherheitsausstattung: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N silber, Entspricht den Vorgaben der DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit/gelb | Größe: | 110/116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kinderbuddelhose, Kinderhose, arbeitshose gr.110 canvas, planam arbeitshose, arbeitshose gr.110, planam, kinderhose, kinderlatzhose, kinderarbeitshose, kinderarbeitsjacke, kinderjacke, kinderkombi |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 11,93* | € 17,26* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,41* | € 17,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,56* | € 17,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,59* | € 19,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,90* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|