| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705566168 Herst.-Nr.: 5661068 EAN/GTIN: 4030913942926 |
| |
|
| | |
| Windblocker mit Leuchtkraft - 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen
- verstellbare Ärmelbündchen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- innen weiches Fleece
Material - Oberware: 100 % Polyester, Softshell, ca. 320 g/m²
- Unterware: 100 % Polyester
- Design: 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912N silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb/zink | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam winterjacke gelb, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke, warnschutzkleidung, warnschutzsoftshelljacke, warnschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 44,58* | € 58,96* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,52* | € 60,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 60,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,79* | € 60,96* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,66* | € 65,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|