Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Schweißer-Latzhose Weld Shield kornblau/schwarz Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5531
Planam 5531
Artikel-Nr.:
     2627A-4705553150
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5531050
EAN/GTIN:
     4030913934556
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose

Optimal geschütz und bequem.

  • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
  • Hosenschlitz mit Annähknöpfen
  • Gummizug im Bund
  • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Latztasche mit Patte
  • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts

Material

  • 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
  • antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
  • antistatisch, flammhemmend ausgerüstet

Zertifizierungen

  • EN ISO 11611 Kl. 1, A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
  • EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
  • UVS 096281
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/schwarz
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose planam canvas kornblau, schweißer latzhose planam, schweißer latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose, schweißerkleidung, schweißerhose, schweißerlatzhose, hitzeschutzlatzhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,04*
€ 51,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 40,12*
€ 51,49*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,09*
€ 51,52*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 51,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,36*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 38,97*
Ähnlich
Planam
5531102
ab € 39,02*
Ähnlich
Planam
5531106
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
PL5531.110
ab € 38,92*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 38,91*
Ähnlich
Planam
5531044
ab € 39,24*
Ähnlich
Planam
5531046
ab € 39,07*
Ähnlich
Planam
5531048
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5531052
ab € 39,17*
Ähnlich
Planam
5531054
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5531056
ab € 43,04*
Ähnlich
Planam
5531058
ab € 43,12*
Ähnlich
Planam
5531060
ab € 43,20*
Ähnlich
Planam
5531062
ab € 42,90*
Ähnlich
Planam
5531064
ab € 43,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.