| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705551002 Herst.-Nr.: 5510102 EAN/GTIN: 4030913933764 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Schutz für heiße Zeiten - Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- 2 Brusttaschen mit Patten
- 1 Handytasche rechts
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
Material - 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern
- antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²
- antistatisch, flammhemmend ausgerüstet
Zertifizierungen - EN ISO 11611 Kl. 1, A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1
- EN 1149-5 Leistungsanforderungen für elektrostatische Eigenschaften
- UVS 096281
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Größe: | 102 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, planam arbeitsjacke schiefer schwarz, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke gr 102, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke, schweißerkleidung, schweißerjacke, hitzeschutzjacke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,57* | € 43,81* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 32,52* | € 43,82* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,79* | € 44,23* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,59* | € 45,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,21* | € 48,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|