Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Herren-Food-Bundhose kornblau Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 5335
Planam 5335
Artikel-Nr.:
     2627A-4705533548
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5335048
EAN/GTIN:
     4030913076928
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Sicherheit und Bequemlichkeit zum Anziehen

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen, mit Patten und Druckknöpfen zu verschließen
  • Gummizug im Bund
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Fußweite mit Druckknopf zu verstellen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 280 g/m²
  • industriewäschegeeignet
  • innen Angeraut

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, bundhose kornblau planam gr.48, planam arbeitshose, arbeitshose blau, planam, food, food-kleidung, food-jacke, foodjacke, foodhose, food-latzhose, food-bundhose, food-overall, food-kombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,37*
€ 24,69*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,44*
€ 25,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 25,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,34*
€ 25,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,78*
€ 27,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5330042
ab € 17,32*
Ähnlich
Planam
5335042
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5335044
ab € 17,43*
Ähnlich
Planam
5335046
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5335050
ab € 17,30*
Ähnlich
Planam
5335052
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5335054
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
5335056
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
5335058
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
5335060
ab € 19,14*
Ähnlich
Planam
5335062
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
5335064
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
5335090
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
5335094
ab € 17,29*
Ähnlich
Planam
5335098
ab € 17,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.