| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705373360 Herst.-Nr.: 3733060 EAN/GTIN: 4030913963341 |
| |
|
| | |
| Auffälliger Hingucker Mit dieser Jacke ziehen Sie die Blicke garantiert auf sich. Außerdem bietet das Fleece auf der Innenseite einen angenehmen Tragekomfort. - wasserdicht
- windicht
- 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen
- Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
Material - Obergewebe: 100 % Polyester, ca. 370 g/m²
- Kontrastmaterial: 100 % Polyester, ca. 320 g/m²
- Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/gelb | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, planam, softshell, softshell-jacke, softshelljacke, winterjacke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 29,56* | € 39,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,37* | € 43,24* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 32,12* | € 43,65* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,82* | € 44,84* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,53* | € 45,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|