Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Twilight Softshell Jacke schwarz Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3450
Planam 3450
Artikel-Nr.:
     2627A-4705345076
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450076
EAN/GTIN:
     4030913963037
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke

Für ein optimales Körperklima und Regenschutz

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen vorne
  • auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen
  • Reißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Softshell
  • Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
6XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,51*
€ 58,64*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,93*
€ 60,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,11*
€ 61,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,99*
€ 62,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,80*
€ 63,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
3450052
ab € 21,70*
Ähnlich
Planam
3450048
ab € 21,75*
Ähnlich
Planam
3450044
ab € 21,60*
Ähnlich
Planam
3450056
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 21,64*
Ähnlich
Planam
3450060
ab € 21,66*
Ähnlich
Planam
3450068
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
3450072
ab € 42,75*
Ähnlich
Planam
3450080
ab € 42,96*
Ähnlich
Planam
3450084
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.