| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705284152 Herst.-Nr.: 2841052 EAN/GTIN: 4030913944661 |
| |
|
| | |
| Cooler Auftritt. - 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
- Doppelte Maßstabtasche rechts
- links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
- Handytasche links
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
Material - Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 260 g/m², Ripstop-Optik - Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m²
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/rot | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshorts canvas blau, arbeits bermuda, arbeitsshort blau, planam, shorts, arbeitsshort, kurze arbeitshose, kurze berufshose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,91* | € 21,34* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,99* | € 21,81* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 21,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,76* | € 22,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,01* | € 23,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|