| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001699499 Herst.-Nr.: 2843044 EAN/GTIN: 4030913944760 |
| |
|
| | |
| Planam 2843044 Shorts Basalt Arbeitskleidung oliv/rot Gr:S Material Hauptfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 260 g/m², Ripstop-OptikKontrastfarbe65 % Polyester, 35 % Baumwolleca. 285 g/m²Extra doppelte Maßstabtasche rechts Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf Handytasche links Gummizug im Bund 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss Reißverschluss im Hosenschlitz Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf Hammerschlaufe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2843044 | Werksnummer: | 2843044 | Profil: | S | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | oliv/rot | Groesse: | S | Produktart: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grün, arbeits bermuda, arbeitsshort planam |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,92* | € 21,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,97* | € 21,76* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,70* | € 21,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,72* | € 22,10* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,07* | € 23,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|