Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Basalt marine/rot Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2822
Planam 2822
Artikel-Nr.:
     2627A-4705282260
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2822060
EAN/GTIN:
     4030913926537
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Komfortabel und gut zu kombinieren

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/rot
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr. 60 blau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 60, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 29,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 29,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,96*
€ 29,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,91*
€ 29,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,93*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2822024
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2822025
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2822026
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822027
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
2822028
ab € 18,98*
Ähnlich
Planam
2822029
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2822042
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2822044
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2822046
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2822048
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2822050
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822052
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2822054
ab € 19,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.