Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2822/60, 2822060, Bundhose Größe 60, Farbe marine/rot Materialgewicht g/m² 260 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-902907
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2822060-60
EAN/GTIN:
     4030913926537
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2822/60, 2822060, Bundhose Größe 60, Farbe marine/rot Materialgewicht g/m² 260 Schutzklasse PSA-Kategorie I Materialzusammensetzung Hauptfarbe 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 260 g/m² Ripstop-Optik, Kontrastfarbe 65 % Polyester, 35 % Baumwolle ca. 285 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
810 GRAMM
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,91*
€ 29,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,07*
€ 29,70*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,97*
€ 29,82*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,93*
€ 30,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,99*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2820024
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2821024
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2822024
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822025
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2822026
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2822027
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2822028
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2822029
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2822042
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2822044
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822046
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2822048
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2822050
ab € 19,01*
Ähnlich
Planam
2822052
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2822054
ab € 18,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.