Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Canvas 320 schwarz Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2114
Planam 2114
Artikel-Nr.:
     2627A-4705211458
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114058
EAN/GTIN:
     4030913038674
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Viel dran, viel drin, viel Komfort!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Aufhänger im Kragen.

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
58
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,82*
€ 27,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 27,69*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 27,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,89*
€ 27,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.