Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2114/58, 2114058, Bundjacke schwarz/schwarz Größe 58 Canvas 320, 320 G/m² 65% Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-372184
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2114058-58
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2114/58, 2114058, Bundjacke schwarz/schwarz Größe 58 Canvas 320, 320 G/m² 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,82*
€ 27,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,01*
€ 27,69*
Lager 260
1
1
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 27,83*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,89*
€ 27,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2114102
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2114106
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114110
ab € 18,95*
Ähnlich
Planam
2114024
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114025
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114026
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114027
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2114028
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114029
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2114042
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2114044
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2114046
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2114060
ab € 20,79*
Ähnlich
Planam
2114062
ab € 20,83*
Ähnlich
Planam
2114064
ab € 20,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.