Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Canvas 320 grau/schwarz Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2113
Planam 2113
Artikel-Nr.:
     2627A-4705211324
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113024
EAN/GTIN:
     4030913038292
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Viel dran, viel drin, viel Komfort!

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
  • 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
  • Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
  • Gummizug im Bund
  • verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • Aufhänger im Kragen.

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
24
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,14*
€ 26,04*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,87*
€ 26,36*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 19,79*
€ 28,04*
5 Tage
24
€ 5,99*
ab € 20,28*
€ 28,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,69*
€ 29,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
€ 26,00*
Ähnlich
Planam
2113106
€ 26,12*
Ähnlich
Planam
2113110
€ 26,12*
Ähnlich
Planam
2113025
€ 26,10*
Ähnlich
Planam
2113026
€ 26,04*
Ähnlich
Planam
2113027
€ 26,12*
Ähnlich
Planam
2113028
€ 26,12*
Ähnlich
Planam
2113029
€ 26,04*
Ähnlich
Planam
2113042
€ 26,06*
Ähnlich
Planam
2113044
€ 26,00*
Ähnlich
Planam
2113060
€ 28,37*
Ähnlich
Planam
2113062
€ 28,61*
Ähnlich
Planam
2113064
€ 28,67*
Ähnlich
Planam
2113090
€ 26,00*
Ähnlich
Planam
2113094
€ 25,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.