| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705211156 Herst.-Nr.: 2111056 EAN/GTIN: 4030913037943 |
| |
|
| | |
| Viel dran, viel drin, viel Komfort! - 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten
- 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche
- Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern
- Gummizug im Bund
- verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragen.
Material Oberstoff - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
- Geweberückseite leicht Angeraut
- sehr atmungsaktiv,
- besonders strapazierfähig
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Material Verstärkungen - 100 % Nylon
- original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
- Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
- soft ausgerüstet
- Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Größe: | 56 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, arbeitsjacke planam grün, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke 56, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,84* | € 29,22* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,98* | € 29,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,04* | € 29,82* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,89* | € 29,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,11* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|