Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2111/56, 2111056, Bundjacke Größe 56, Farbe grün/grün Materialgewicht g/m² 320 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-899128
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2111056-56
EAN/GTIN:
     4030913037943
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2111/56, 2111056, Bundjacke Größe 56, Farbe grün/grün Materialgewicht g/m² 320 Schutzklasse PSA-Kategorie I Grundgewebe 65% Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 320 g/m², Fabrikat: Planam
Weitere Informationen:
GEWICHT:
800 GRAMM
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,95*
€ 29,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 29,47*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 29,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,05*
€ 29,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,01*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2111024
ab € 18,88*
Ähnlich
Planam
2111025
ab € 19,06*
Ähnlich
Planam
2111026
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2111027
ab € 18,87*
Ähnlich
Planam
2111028
ab € 19,00*
Ähnlich
Planam
2111029
ab € 18,86*
Ähnlich
Planam
2111042
ab € 18,91*
Ähnlich
Planam
2111044
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2111046
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2111048
ab € 19,05*
Ähnlich
Planam
2111050
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
2111052
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2111054
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2111058
ab € 20,75*
Ähnlich
Planam
2111060
ab € 20,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.