| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705209568 Herst.-Nr.: 2095068 EAN/GTIN: 4030913059969 |
| |
|
| | |
| Erfrischend anders! - Rundhalsausschnitt
- 1 Reflexstreifen über jeder Schulter
- 2 Reflexstreifen um den Bauch
Material - 90 % Polyester, 10 % Baumwolle
- Aussen: 100% Polyester
- Innen: 50% Baumwolle, 50% Polyester
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | uni orange | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, t-shirt uv, planam warnschutz t-shirt, planam, shirt, t-shirt, polo, poloshirt, polo-shirt, warnschutzkleidung, warnschutz-t-shirt, warnschutzshirt, warnschutzpoloshirt |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,76* | € 23,63* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,87* | € 24,17* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,55* | € 24,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,60* | € 24,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,18* | € 26,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|