Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka orange/grün Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2058
Planam 2058
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205864
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2058064
EAN/GTIN:
     4030913042985
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grün
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,59*
€ 64,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,50*
€ 64,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,00*
€ 64,73*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 50,65*
€ 65,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,17*
€ 70,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,79*
Ähnlich
Planam
2058052
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
2058048
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,30*
Ähnlich
Planam
2058056
ab € 44,34*
Ähnlich
Planam
2058060
ab € 44,45*
Ähnlich
Planam
2058068
ab € 48,48*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.