Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka orange/marine Größe 6XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2056
Planam 2056
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205676
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056076
EAN/GTIN:
     4030913918679
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
6XL
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, planam, pilotenjacke, parka, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzparka, warnschutzregenjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 89,00*
€ 115,28*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,02*
€ 115,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,23*
€ 117,05*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,25*
€ 117,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 125,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056072
ab € 89,02*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 88,46*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 88,54*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,89*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 45,89*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,70*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,92*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 46,12*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 45,76*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 48,68*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 50,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.