Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka orange/marine Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2056
Planam 2056
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205672
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2056072
EAN/GTIN:
     4030913918662
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
5XL
Weitere Suchbegriffe: Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam thermojacken 5xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, planam, pilotenjacke, parka, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnschutzjacke, warnschutzparka, warnschutzregenjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,92*
€ 114,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,27*
€ 115,01*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,71*
€ 115,57*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 92,45*
€ 117,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 125,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2056076
ab € 88,36*
Ähnlich
Planam
2056080
ab € 89,07*
Ähnlich
Planam
2056084
ab € 88,59*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 45,92*
Ähnlich
Planam
2056052
ab € 46,07*
Ähnlich
Planam
2056048
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 45,73*
Ähnlich
Planam
2056056
ab € 45,94*
Ähnlich
Planam
2056060
ab € 45,76*
Ähnlich
Planam
2056064
ab € 48,85*
Ähnlich
Planam
2056068
ab € 50,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.