Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Pilotenjacke uni gelb Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2044
Planam 2044
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204460
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2044060
EAN/GTIN:
     4030913880884
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Der perfekte Schutz bei Regen und schlechter Sicht!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen)
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke gelb, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,13*
€ 43,98*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,05*
€ 44,85*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,32*
€ 45,07*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 45,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,75*
€ 49,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044052
ab € 32,99*
Ähnlich
Planam
2044048
ab € 33,07*
Ähnlich
Planam
2044044
ab € 33,06*
Ähnlich
Planam
2044056
ab € 32,95*
Ähnlich
Planam
2044064
ab € 36,34*
Ähnlich
Planam
2044068
ab € 36,52*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.