Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Pilotenjacke uni gelb Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2044
Planam 2044
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204456
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2044056
EAN/GTIN:
     4030913880877
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Der perfekte Schutz bei Regen und schlechter Sicht!

  • wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen)
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
uni gelb
Größe:
XL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,08*
€ 44,03*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,16*
€ 44,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,22*
€ 45,10*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 45,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,70*
€ 49,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2044052
ab € 33,02*
Ähnlich
Planam
2044048
ab € 33,15*
Ähnlich
Planam
2044044
ab € 33,14*
Ähnlich
Planam
2044060
ab € 33,11*
Ähnlich
Planam
2044064
ab € 36,32*
Ähnlich
Planam
2044068
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
2043044
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.