Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Latzhose uni orange Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2021
Planam 2021
Artikel-Nr.:
     2627A-4705202198
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2021098
EAN/GTIN:
     4030913017969
Suchbegriffe:
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Regenbundhose
Regenhose

Viel Platz, viel Sicherheit

  • Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
  • zusätzlich aufgesetzte Latztasche
  • 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen
  • 1 Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett
  • 1 Handytasche
  • Bundweite verstellbar
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
uni orange
Größe:
98
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,73*
€ 37,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,88*
€ 38,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,21*
€ 38,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,71*
€ 41,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,97*
€ 44,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2022024
ab € 27,56*
Ähnlich
Planam
2021102
ab € 27,77*
Ähnlich
Planam
2021106
ab € 27,52*
Ähnlich
Planam
2021110
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
2021024
ab € 27,65*
Ähnlich
Planam
2021025
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
2021026
ab € 27,76*
Ähnlich
Planam
2021027
ab € 27,55*
Ähnlich
Planam
2021028
ab € 27,50*
Ähnlich
Planam
2021029
ab € 27,54*
Ähnlich
Planam
2021042
ab € 27,80*
Ähnlich
Planam
2021044
ab € 27,72*
Ähnlich
Planam
2021046
ab € 27,66*
Ähnlich
Planam
2021048
ab € 27,52*
Ähnlich
Planam
2021050
ab € 27,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.