Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel BW ärmellos kornblau Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1691
Planam 1691
Artikel-Nr.:
     2627A-4705169138
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1691038
EAN/GTIN:
     4030913113845
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Nicht nur im Sommer leger und praktisch

  • Ärmellos
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
38
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, planam berufsmantel kornblau 38, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 19,99*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 20,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,64*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1691036
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1691040
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1691042
ab € 13,81*
Ähnlich
Planam
1691044
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1691046
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1691048
ab € 13,69*
Ähnlich
Planam
1691050
ab € 15,11*
Ähnlich
Planam
1691052
ab € 15,10*
Ähnlich
Planam
1691054
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 16,07*
Ähnlich
Planam
1686036
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.