Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Kassak MG 1/4 Arm kornblau Größe 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1631
Planam 1631
Artikel-Nr.:
     2627A-4705163136
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1631036
EAN/GTIN:
     4030913113326
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau

Leicht und modisch im Design

  • Viertelarm
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Druckknopfleiste
  • Seitenschlitze
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330
  • hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
36
Weitere Suchbegriffe: kasack, planam kasak, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 19,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 20,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 20,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,52*
€ 20,47*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,65*
€ 21,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,10*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,16*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,73*
Ähnlich
Planam
1631040
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,79*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1631050
ab € 15,06*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 15,18*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.