| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705161142 Herst.-Nr.: 1611042 EAN/GTIN: 4030913202426 |
| |
|
| | |
| Femininer Look - Viertelarm
- Prinzess-Form, 3/4 lang
- Kragen mit Revers
- Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen
- Rückengurt
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hochveredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,15* | € 20,22* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,18* | € 20,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,86* | € 20,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,92* | € 21,01* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,23* | € 22,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|