Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 270 kornblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1530
Planam 1530
Artikel-Nr.:
     2627A-4705153052
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1530052
EAN/GTIN:
     4030913014036
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,22*
€ 21,44*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,91*
€ 21,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 22,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,02*
€ 23,69*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,26*
€ 25,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1530044
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1530046
ab € 14,62*
Ähnlich
Planam
1530048
ab € 14,62*
Ähnlich
Planam
1530050
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1530054
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1530056
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1530058
ab € 16,10*
Ähnlich
Planam
1530060
ab € 16,15*
Ähnlich
Planam
1530062
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
1530064
ab € 16,12*
Ähnlich
Planam
1530090
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
1530094
ab € 14,60*
Ähnlich
Planam
1530098
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
1530102
ab € 14,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.