| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000469032 Herst.-Nr.: 1530090 EAN/GTIN: 4030913014104 |
| |
|
| | |
| PLANAM Latzhose, kornblau, Größe: 90 (1530090) So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein! BW 270 Arbeitskleidung Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen, 1 verstärkte Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit, geknöpfter Hosenschlitz, hochgezogenes Rückenteil, Hosenträger mit Gummieinsatz, Sicherheitsschnallen an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065123 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 270 g/m², sehr strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 1530090 | Werksnummer: | 1530090 | Profil: | 90 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,590000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 90 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,85* | € 21,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 21,76* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,62* | € 21,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,65* | € 22,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 17,05* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|