Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 kornblau Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1520
Planam 1520
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152060
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1520060
EAN/GTIN:
     4030913013893
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose gr. 60 blau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 60, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,94*
€ 18,97*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 19,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,60*
€ 19,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,80*
€ 21,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,73*
Ähnlich
Planam
1520044
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1520046
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1520048
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1520050
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1520052
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1520054
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1520056
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1520058
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1520062
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1520064
ab € 12,84*
Ähnlich
Planam
1520090
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1520094
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1520098
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1520102
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.