Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 kornblau Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1520
Planam 1520
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152054
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1520054
EAN/GTIN:
     4030913013862
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
54
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose canvas gr. 54 blau, planam arbeitshose, arbeitshose blau, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,68*
€ 16,86*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 17,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,35*
€ 18,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 20,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,73*
Ähnlich
Planam
1520044
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1520046
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1520048
ab € 11,72*
Ähnlich
Planam
1520050
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1520052
ab € 11,67*
Ähnlich
Planam
1520056
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1520058
ab € 12,83*
Ähnlich
Planam
1520060
ab € 12,94*
Ähnlich
Planam
1520062
ab € 12,81*
Ähnlich
Planam
1520064
ab € 12,84*
Ähnlich
Planam
1520090
ab € 11,64*
Ähnlich
Planam
1520094
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1520098
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1520102
ab € 11,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.