Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Jet Jacke anthrazit Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1485
Planam 1485
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148564
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1485064
EAN/GTIN:
     4030913949260
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke

Wehrt Feuchtigkeit ab

  • wasserdicht
  • winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss hinterlegt
  • 1 Innentasche
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Material

    Obergewebe
  • 70 % Nylon, 30 % Polyester
  • TPU-Membrane
    Futter
  • 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gr.xxxl, regenjacke, planam regenjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1485068
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
1485052
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
1485048
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
1485044
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
1485056
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
1485040
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
1485060
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.