Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose grün Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1483
Planam 1483
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1483060
EAN/GTIN:
     4030913863481
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
XXL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,19*
€ 25,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 25,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,00*
€ 25,79*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,15*
€ 26,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,77*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483052
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
1483048
ab € 18,07*
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1483056
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1483064
ab € 19,90*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
1483068
ab € 20,00*
Ähnlich
Planam
1483072
ab € 36,19*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.