Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose marine Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1481
Planam 1481
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148168
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1481068
EAN/GTIN:
     4030913953946
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Freizeit-Hose
Freizeithose

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Hose, Outdoorhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, bundhose blau, bundhose, bundhose canvas, planam, regenjacke, allwetterjacke, regenanzug, regenhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 27,95*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,00*
€ 27,97*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,04*
€ 28,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,33*
€ 29,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,81*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
1481052
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
1481048
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
1481056
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
1481060
ab € 17,64*
Ähnlich
Planam
1481064
ab € 19,29*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 17,60*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
1481072
ab € 34,66*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.