Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Monsun Hose marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1481
Planam 1481
Artikel-Nr.:
     2627A-4705148164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1481064
EAN/GTIN:
     4030913863375
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Trocken arbeitet es sich besser.

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • 2 Beuteltaschen mit Reißverschluss
  • 1 Gesäßtasche mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen als Applikationen
  • elastischer Einsatz im Bund mit Kordelzug
  • Fußweitenverstellung mit Klettverschluss
  • Reißverschluss am Unterschenkel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    Ripstop, PLANAM-TEX beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Polyester
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
3XL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,88*
€ 27,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,15*
€ 28,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,05*
€ 28,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,11*
€ 28,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 30,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1483044
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1481052
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
1481048
ab € 18,08*
Ähnlich
Planam
1481044
ab € 18,19*
Ähnlich
Planam
1481056
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1481060
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
1480044
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1477044
ab € 24,57*
Ähnlich
Planam
1481068
ab € 19,95*
Ähnlich
Planam
1481072
ab € 36,18*
Ähnlich
Planam
1482044
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
1487044
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.