Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Aqua Regenanzug marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1406
Planam 1406
Artikel-Nr.:
     2627A-4705140664
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1406064
EAN/GTIN:
     4030913043739
Suchbegriffe:
Regenbundhose
Regenhose
Regenschutzbundhose
Regenschutzhose

Das ideale Set bei plötzlichem Regen.

  • Bestehend aus Jacke und Hose in einer handlichen Tasche verpackt
  • wasserdicht
  • PVC-beschichtet
  • Nähte hinterklebt
    Jacke:
  • 2 seitliche Taschen jeweils durch eine Patte verschlossen
  • Kapuze im Kragen
  • Reflexbiesen am Übergang der Raglanärmel
  • Bundweitenverstellung
  • Netzfutter im Nacken-/Schulterbereich
    Hose:
  • Gummizug im Bund
  • Taschendurchgriffe
  • Fußweite verstellbar

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
    PVC beschichtet
  • Teilfutter: 100 % Nylon
    Netzfutter
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
3XL
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 13,24*
€ 18,72*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,23*
€ 18,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 19,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,09*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1406052
ab € 11,96*
Ähnlich
Planam
1406048
ab € 11,98*
Ähnlich
Planam
1406044
ab € 12,01*
Ähnlich
Planam
1406056
ab € 11,96*
Ähnlich
Planam
1406060
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.