| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705124110 Herst.-Nr.: 1241110 EAN/GTIN: 4030913009780 |
| |
|
| | |
| Der neue „Mantel-Tarif“ für bessere Kleidung - Druckknopfleiste
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln
- Aufhänger im Kragen
- linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche
- rechte Brusttasche als Koffertasche mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach
- 2 aufgesetzte Seitentaschen
- Doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm
- eine Innentasche
Material - 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Zertifizierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,41* | € 32,29* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,56* | € 33,03* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,27* | € 33,19* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,50* | € 33,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,82* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|