Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep 1241054 Gr.54 Berufsmantel kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1241054 Gr.54 Berufsmantel kornblau/marine
Planam Tristep 1241054 Gr.54 Berufsmantel kornblau/marine
Planam Tristep 1241054 Gr.54 Berufsmantel kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468692
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1241054
EAN/GTIN:
     4030913009667
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
PLANAM Berufsmantel, kornblau/marine, Größe: 54 (1241054)

Der neue „Mantel-Tarif“ für bessere Kleidung.

Tristep Arbeitskleidung
Druckknopfleiste, Vierfach-Luftösen unter den Achseln, Aufhänger im Kragen, linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierte Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss, und Kugelschreiberfach, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 doppelte Ärmeltasche auf dem linken Arm, 1 Innentasche.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
1241054
Werksnummer:
1241054
Profil:
54
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,080000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
KORNBLAU/MARINE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,42*
€ 32,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 32,95*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,23*
€ 33,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,54*
€ 33,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,83*
€ 35,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1141024
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1241024
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1241025
ab € 23,27*
Ähnlich
Planam
1241026
ab € 23,42*
Ähnlich
Planam
1241027
ab € 23,35*
Ähnlich
Planam
1241028
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1241029
ab € 23,40*
Ähnlich
Planam
1241042
ab € 23,39*
Ähnlich
Planam
1241044
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1241046
ab € 23,37*
Ähnlich
Planam
1241048
ab € 23,31*
Ähnlich
Planam
1241050
ab € 23,29*
Ähnlich
Planam
1241052
ab € 23,38*
Ähnlich
Planam
1241056
ab € 25,73*
Ähnlich
Planam
1241058
ab € 25,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.