Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 260 bordeaux Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0841
Planam 0841
Artikel-Nr.:
     2627A-4705084152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0841052
EAN/GTIN:
     4030913841526
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Das optimale Tuning bei Material und Komfort

  • verdeckter 2-Wege-Reißverschluss ca. 60 cm
  • 2 Verstärkte Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf
  • Gummizug im Rücken
  • verstellbare Fussweite an den Beinen
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, arbeitsoverall rot planam, arbeitsanzug rot, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 47,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,66*
€ 47,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,59*
€ 47,86*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,38*
€ 50,63*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,70*
€ 51,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 33,90*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
0841025
ab € 34,19*
Ähnlich
Planam
0841026
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0841027
ab € 33,91*
Ähnlich
Planam
0841028
ab € 34,24*
Ähnlich
Planam
0841029
ab € 34,07*
Ähnlich
Planam
0841042
ab € 33,97*
Ähnlich
Planam
0841044
ab € 34,01*
Ähnlich
Planam
0841046
ab € 33,89*
Ähnlich
Planam
0841048
ab € 34,08*
Ähnlich
Planam
0841050
ab € 33,90*
Ähnlich
Planam
0841054
ab € 34,18*
Ähnlich
Planam
0841056
ab € 37,33*
Ähnlich
Planam
0841058
ab € 37,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.