Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose MG 260 hydronblau Größe 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0824
Planam 0824
Artikel-Nr.:
     2627A-4705082429
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0824029
EAN/GTIN:
     4030913824291
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 1Doppelte Maßstabtasche
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche mit Patte
  • Bund mit Hakenverschluss

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
29
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose kornblau gr. 29, planam arbeitshose, arbeitshose groesse 29, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,06*
€ 20,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 21,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 21,33*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,05*
€ 22,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 14,00*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0823024
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0824024
ab € 13,96*
Ähnlich
Planam
0824025
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0824026
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0824027
ab € 14,04*
Ähnlich
Planam
0824028
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0824042
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0824044
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0824046
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0824048
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0824050
ab € 14,07*
Ähnlich
Planam
0824052
ab € 14,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.