Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0824042 Gr.42 Bundhose hydronblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0824042 Gr.42 Bundhose hydronblau
Planam MG 260 0824042 Gr.42 Bundhose hydronblau
Planam MG 260 0824042 Gr.42 Bundhose hydronblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467785
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0824042
EAN/GTIN:
     4030913824420
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, hydronblau, Größe: 42 (0824042)

Strapazierfähig und perfekt im Schnitt.

MG 260 Arbeitskleidung
2 eingesetzte Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte, 1 doppelte Maßstabtasche, Bund mit Hakenverschluss.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0824042
Werksnummer:
0824042
Profil:
42
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,430000
Gewicht brutto Kg:
0,475000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
42
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,08*
€ 20,15*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 20,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 20,71*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,81*
€ 20,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,06*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0820024
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0821024
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0822024
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0823024
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0824024
ab € 13,99*
Ähnlich
Planam
0824025
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0824026
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0824027
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0824028
ab € 14,03*
Ähnlich
Planam
0824029
ab € 14,01*
Ähnlich
Planam
0824044
ab € 13,97*
Ähnlich
Planam
0824046
ab € 14,08*
Ähnlich
Planam
0824048
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
0824050
ab € 13,98*
Ähnlich
Planam
0824052
ab € 14,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.