Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke MG 260 grau Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0815
Planam 0815
Artikel-Nr.:
     2627A-4705081527
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0815027
EAN/GTIN:
     4030913917047
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Hart im Nehmen, praktisch in der Ausstattung

  • Druckknopfleiste
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
  • 2 Verstärkte Seitentaschen mit schrägem Eingriff
  • 1 Tasche auf dem linken Ärmel
  • 1 Innentasche
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Rückenteil mit Golffalten

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke planam grau, herren jacke, arbeitsjacke grau, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,06*
€ 23,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,15*
€ 24,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,88*
€ 24,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,58*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0812024
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
0813024
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0814024
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0815024
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0815025
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0815026
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0815028
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
0815029
ab € 16,98*
Ähnlich
Planam
0815042
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0815044
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0815046
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0815048
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0815050
ab € 16,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.