Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Ralleycombi MG 290 mittelrot Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0651
Planam 0651
Artikel-Nr.:
     2627A-4705065125
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0651025
EAN/GTIN:
     4030913651255
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall

Durchgehend innovativ

  • 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Maßstabtasche
  • 1 Gesäßtasche
  • 2 seitliche Durchgriffe
  • verstellbarer Gummizug im Rücken
  • Fussweite verstellbar
  • Ärmelbündchen

Material

  • 60 % Polyester, 40% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
mittelrot
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitsoverall rot planam, arbeitsanzug rot, arbeitsanzug, planam, combi, ralleycombi, overall, arbeitsoverall, arbeitscombi
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,66*
€ 59,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,75*
€ 60,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 60,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,03*
€ 61,08*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,92*
€ 65,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,63*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,53*
Ähnlich
Planam
0651026
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0651027
ab € 44,50*
Ähnlich
Planam
0651028
ab € 44,72*
Ähnlich
Planam
0651029
ab € 44,35*
Ähnlich
Planam
0651042
ab € 44,76*
Ähnlich
Planam
0651044
ab € 44,37*
Ähnlich
Planam
0651046
ab € 44,59*
Ähnlich
Planam
0651048
ab € 44,74*
Ähnlich
Planam
0651050
ab € 44,73*
Ähnlich
Planam
0651052
ab € 44,77*
Ähnlich
Planam
0651054
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0651056
ab € 49,22*
Ähnlich
Planam
0651058
ab € 49,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.